Beli Stanley Knife di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp109.900

    STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Interlocking nose to hold blade securely
    atribut:
    • Size (mm): 152
  2. STANLEY Cutter Knife Snap-Off (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp11.900

    STANLEY Cutter Knife Snap-Off (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    High visibility spare blade holder designed for safety
  3. STANLEY Cutter Knife Snap-Off 18mm (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp35.900

    STANLEY Cutter Knife Snap-Off 18mm (Pisau Cutter)
    atribut:
    • Blade Width: 18 mm
    • Handle length: 6-3/4 inch
    • Number of Blades: 2
    • Style: Snap-Off
  4. STANLEY Cutter Knife Utility Dynagripa 1/2 Retractable (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp83.900

    STANLEY Cutter Knife Utility Dynagripa 1/2 Retractable (Pisau Cutter)
    atribut:
    • Overall Length : 144 mm (5.5/8 inch)
  5. STANLEY Cutter Knife Snap Off Plastic ABS Auto Lock (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp72.900

  6. OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Deskripsi:
    Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
  7. OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
  8. TEKIRO Cutter Knife Small (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp21.900

    TEKIRO Cutter Knife Small (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    TEKIRO PISAU CUTTER KECIL 9 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 140 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.Tekiro Pisau Cutter Besar Cocok untuk semua aplikasi mulai pekerjaan ringan hingga berat dan didesain special untuk meningkatkan kinerja pemotongan. Pisau dapat mudah dipotong dengan cap pisau di bagian belakang. Penguncian dengan auto slide meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemotongan.Fungsi : Untuk memotong atau menyayat benda kerjaMaterial : SK3
  9. Senator Cutter Knife Snap-Off Economy Heavy Duty Blade 8-Seg (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp31.900

    Senator Cutter Knife Snap-Off Economy Heavy Duty Blade 8-Seg (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Snap-off Blade 8 segment, 18mm heavy-duty. A range of knives with contoured moulded grips and steel slides that prevent blade slippage or case splitting and give the knife a smooth action. Snap-off blade knives have a blade locking mechanism in the thumb slide. Replacement blades available on request.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Blade Width (mm): 18
    • Overall Length (mm): 225
    • Blade Edge Type: Standard
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Operation: Retractable
    • Blade Material: Steel
    • Reusability: Multiple Use/Replaceable Blades
    • For use with: 8-Segment Standard Snap-Off Blades
    • Compatible Materials: Adhesive Tape Cardboard Paper Plastic Shrink Wrap/Stretch Film
    • Knife Features: Auto-Lock Keyring Lanyard Fixing Loop
    • Number of Segments: 8
    • Hand Preference: Right/Left Hand
    • Type: Safety Knife
    • Blade Type: Rigid
    • Blade Shape: Straight
    • Handle Color: Blue
    • Blade Dimensions: 100x18
  10. OLFA Cutter Knife Safety All Stainless Steel (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp199.900

    OLFA Cutter Knife Safety All Stainless Steel (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Safety cutter with consideration for hygiene with a cleanable all-stainless body for safe design where the blade automatically returns. Use magnetic stainless steel which is easy to react with metal detectors. The blade can be used back and forth. Acquired NSF certification.
  11. martor Cutter Knife Safety SECUNORM380 (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp769.900

    martor Cutter Knife Safety SECUNORM380 (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -A highly safe cutter knife of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-The blade is long and bends. It can be used by pressing it horizontally from sideways against the surface that comes in contact.
    atribut:
    • Main Body Materials: Glass Fiber Reinforced Plastic
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
  12. martor Cutter Knife Safety SECUPRO MERAK (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    martor Cutter Knife Safety SECUPRO MERAK (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -A highly safe cutter knife of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-One sheet of blade can be used for 4 sites.-Can be used comfortably by both right and left hands.
    atribut:
    • Total Length: 128mm
    • Compatible Replacement Blade: 92
    • Blade thickness: 0.40mm
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
    • Main Body Materials: Aluminium (122001), Glass Fiber Reinforced Plastic (124001)
Daftar Harga Stanley Knife Terbaru November 2026
STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)Rp109.900
STANLEY Cutter Knife Utility Retractable (Pisau Cutter)Rp63.900
STANLEY Cutter Knife Snap-Off Dynagrip (Pisau Cutter)Rp41.900
STANLEY Cutter Knife Snap-Off (Pisau Cutter)Rp11.900
STANLEY Cutter Knife Utility FatMax Locking Retractable (Pisau Cutter)Rp179.900
STANLEY Cutter Knife Snap-Off 18mm (Pisau Cutter)Rp35.900
STANLEY Dynagrip Groove Joint Pliers (Tang Pipa)Rp109.900
STANLEY TPR Auto Lock Snap Off Knife (Pisau Cutter)Rp88.900
STANLEY Cutter Knife Utility Dynagripa 1/2 Retractable (Pisau Cutter)Rp83.900
STANLEY Cutter Knife Snap Off Plastic ABS Auto Lock (Pisau Cutter)Rp72.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)